※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
ハーモニー ソーダースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00489308
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
26
全長(mm)
185
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1797-0106
アーティクルNo.
05
TKG品番(2017)
6-1594-0106