SA18-8ライラック シルバーラージティースプーン

SA18-8ライラック シルバーラージティースプーン - TKG
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
31
全長(mm)
167
質量(g)
27
TKG品番
9-1799-0231
TKG品番(2017)
6-1597-0231
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00491803-
570
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする