曜日別特売

メロンスプーン

メロンスプーン - アークランドサカモトメロンスプーン - アークランドサカモトメロンスプーン - アークランドサカモト
用途
メロンスプーン
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【つぼ】45×28×2、【柄】80×12×2
色
シルバー
質量(g)
16
本体寸法(mm)
130×28×18
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83058976PR6095
オープン
¥119
¥131(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする