曜日別特売

コーヒースプーン

コーヒースプーン - アークランドサカモトコーヒースプーン - アークランドサカモトコーヒースプーン - アークランドサカモト
用途
コーヒースプーン
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【柄】75×10×2、【つぼ】35×24×4
色
シルバー
質量(g)
12
本体寸法(mm)
116×24×16
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83002511PR6091
オープン
¥99
¥109(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする