曜日別特売

プチエイド くるくるグリップ

プチエイド くるくるグリップ - TKGプチエイド くるくるグリップ - TKGプチエイド くるくるグリップ - TKG

カトラリーや歯ブラシ等にくるくる巻きつけるだけで、しっかり握れます。
らせん形状で、中までしっかり洗えて衛生的です。
ハサミで簡単に切れ、ちょうど良い長さに調節できます。

材質EPDMスポンジ仕様洗浄機対応長さ(mm)120直径(Φmm)20内径(Φmm)7耐熱温度(℃)-20~+110内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00520318HSN15ピンク9-1840-12016-1639-1301
850
759
835(税込)
当日出荷
00520327HSN15ブルー9-1840-12026-1639-1302
850
759
835(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする