UK(三宝)
UKウォーターピッチャー(蓋付)
容量(L)
2.2
材質(本体)
メタクリルスチレン樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×226
材質(フタ)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00569406
3031090
レッド
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
00569415
3031092
オレンジ
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
00569424
3031094
パープル
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください