ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ZERO JAPAN
ZERO JAPANの 卓上消耗品
ZERO JAPANの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ZERO JAPANの グラス・食器・カトラリー
ゼロ 急須
ゼロ 急須
注文コード
00576905
注文コード
00576914
茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
材質
本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチール
内容量
1個
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
BBN12
BBN12S
容量(mL)
選択解除
230
400
サイズ
選択解除
L
ミニ
高さ(mm)
選択解除
80
85
寸法(幅W×奥行D)(mm)
選択解除
145×120
170×135
口径(Φmm)
選択解除
53
70
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
00576905
BBN12
400
L
85
170×135
70
¥
3,000
¥
2,990
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
当日出荷
-
00576914
BBN12S
230
ミニ
80
145×120
53
¥
2,500
¥
2,390
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
アルマイト 銀河急須
前川金属工業所(宝こづち印)
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(2)
ゼロ ユニバーサルティーポット
ZERO JAPAN
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(2)
セレック 陶磁器Vポット クールホワイト
セレック
税込
¥
2,739
¥
2,490
(2)
茶香 18-8ステンレス製横手ティーポット600mL
パール金属
税込
¥
2,189
¥
1,990
(3)
バスケットへ
18-8急須一番 横手
竹井器物製作所
税込
¥
3,509
~
¥
3,190
~
(1)
唐草 土瓶
エムズジャパン
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
MA18-8急須 (ストレーナー付)
マルタマ
税込
¥
4,719
~
¥
4,290
~
(1)
耐熱急須 志野二色笹
EBM
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(4)
染千筋 小土瓶
エムズジャパン
税込
¥
3,289
¥
2,990
バスケットへ
染千筋 急須
エムズジャパン
税込
¥
3,069
¥
2,790
バスケットへ
18-8急須用茶こしアミ
タケコシ
税込
¥
153
~
¥
139
~
(20)
陶器 かご網茶こし
ヤマキイカイ
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
土瓶 花の舞
双葉(食器)
税込
¥
2,189
¥
1,990
バスケットへ
18-8急須一番 つる手
竹井器物製作所
税込
¥
3,619
¥
3,290
バスケットへ
木の葉渦 急須
エムズジャパン
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
青磁角土瓶
エムズジャパン
税込
¥
6,039
~
¥
5,490
~
加賀どびん 網目
福井クラフト
税込
¥
4,059
~
¥
3,690
~
軽くて割れない横手急須
藤田金属
税込
¥
1,969
¥
1,790
(3)
バスケットへ
クリアティーポット L
曙産業
税込
¥
1,099
¥
999
(3)
ゼロ サターンティーポット
ZERO JAPAN
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
グラス・食器・カトラリー
急須・ティーポット
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります
茶こし
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
急須・ティーポット
マグカップ・グラス・コップ
盛器・盛りかご・台
箸・カトラリー・箸置き
酒器
肉皿・スタッキング皿
シェアする