ワンタッチ ティーポット

ワンタッチ ティーポット キントー ワンタッチ ティーポット キントー
(2件のレビュー)

Onetouchワンタッチワンタッチ"手軽においしいお茶を淹れる"工夫が詰まったティーポット。
フタにメッシュ状の茶漉しがついており、360°どの方向にフタをしてもお茶を注ぐことができます。
落ちにくい構造のフタなので、手を添えずに片手で注ぐことができます。
茶葉のジャンピングがおこりやすい形状です。業務用としてもオススメです。

材質ホウ珪酸ガラス、ポリプロピレン、シリコーン 直径(Φmm)80 内容量1個
注意
※電子レンジ、食器洗浄機OK
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00577036 8389 0.45 ブラウン 138×100
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
00577018 8387 0.28 ブラウン 132×74
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
00577027 8681 0.28 ピンク 132×74
1,300
 
 
取扱い終了
00577045 8683 0.45 ピンク 138×100
1,600
 
 
取扱い終了
00577054 8684 0.45 ステンレス 138×100
2,200
 
 
取扱い終了
00577063 8685 0.62 ブラウン 158×120
2,000
 
 
取扱い終了
00577072 8686 0.62 ピンク 158×120
1,800
 
 
取扱い終了
00577088 8687 0.62 ステンレス 158×120
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00577036
2024-01-20
用途:
カスカラティー
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

試飲用に購入しましたが適度な網で中身を止めてくれて問題なく使えています
なかなか使い勝手が良かったです

対象商品:
00577018
2019-06-28
用途:
リーフティを楽しみたい

大きさがわからなったので小さいものにしたが、もう少し大きめでよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする