リス リスの 卓上消耗品 リスの テーブルウェア(卓上備品・食器) リスの 卓上備品・テーブルウェア ブルーム ピッチャー ブルーム ピッチャー 注文コード 00580563 材質本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン 耐熱温度(℃)70 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 容量(mL) 選択解除 580910 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00580563 - 910 ¥3,320 ¥2,898 ¥2,898 ¥3,188 (税込) 当日出荷 00580588 - 580 ¥2,830 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プッシュ調味差し STABILA(スタビラ) 税込¥1,099~ ¥999~ 充電式電動ミル コイズミ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 18-8 プレス ヤクミ入 ノーブランド 税込¥769~ ¥699~ ミルクピッチャー アークランドサカモト 税込¥516 ¥469 バスケットへ 蓋付き調味料ボトル タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ 蓋付き調味料ボトル タワー ホワイト 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ 倒して置けてそのまま注げる冷水筒 タワー 2.2L ホワイト 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ 木)2尺(奥広)脇取盆 黒天朱 福井クラフト 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 木)尺9(奥広) 脇取盆 黒天朱 福井クラフト 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ アクリルT型メニュー立 共栄プラスチック 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ アクリルT型メニュー立 共栄プラスチック 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ ウッディー ベーカートレイ イーファイ 税込¥571~ ¥519~ フライト盆 溜毘沙門天 福井クラフト 税込¥1,978~ ¥1,798~ 耐熱すべり止めトレー 青芳製作所 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ クールスクエア 冷水ポット パール金属 税込¥604 ¥549 バスケットへ ドアポケットにぴったり冷水ポット シームレス栓 パール金属 税込¥769~ ¥699~ クーム 結露しにくいウォーターピッチャー パール金属 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ クールラージ 冷水ポット パール金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ クールスター サイドロック冷水ポット パール金属 税込¥439 ¥399 バスケットへ 棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ホワイト 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアカスター・卓上用調味料入れ醤油・ソース差し 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります ミルクピッチャー 醤油・ソース差し シュガーポット 調味料ボトル シュガートング オイルスプレー 塩入れ・コショウ入れ ペッパーミル・ソルトミル 薬味入れ 薬味スプーン・トング 汁次・だし入れ カスターセット カスタートレー ラベルシール シェアする マイページ 最近見た商品