プジョー ペッパーミル シャトーヌフPM

プジョー ペッパーミル シャトーヌフPM PEUGEOT(プジョー)

世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品シャトーヌフ挽き具合を前もって選択できるシステムを備えています

材質本体:ブナ材+ステンレススチール、ユーセレクト部:ナイロン+ポリカーボネイト、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール 内容量1個
注意
※クリスタルソルト専用です。天日塩、海塩、湿った塩には使用できません。ピンク岩塩と称される硫黄成分を含んだ岩塩はステンレスをさびさせるため使用できません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00598106 20378 23 63×230
9,000
 
 
取扱い終了
00598124 20392 30 63×300
10,000
 
 
取扱い終了
00598142 20415 23 63×230
9,000
 
 
取扱い終了
00598167 20439 30 63×300
10,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする