光
アクリル ナフキン立
材質
アクリル
幅(mm)
120
高さ(mm)
110
質量(g)
202
奥行(mm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×40×110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00609044
NA2091
9-1998-1501
6-1804-1601
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
00609053
NA2094
9-1998-1601
6-1804-1701
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください