木製角皿

木製角皿 - テスク木製角皿 - テスク木製角皿 - テスク
(1件のレビュー)
高さ(mm)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00613768SB201とち材280210320
4,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
00613777SB202-230190285
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
00613786SB203-140145220
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00613768
2017-11-15
用途: お客様のお茶などをお出しする時
有限会社三真商事サービス業

非常に使いやすい。(大きさ、重さ、色具合)良い。
また、利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする