白木サービストレー

白木サービストレー - テスク白木サービストレー - テスク白木サービストレー - テスク
高さ(mm)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00613822NI509たも材500275410
7,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
00613838NI510-360230370
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
00613847NI511-270195300
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする