木製ブラックトレー(ウレタン塗装)

木製ブラックトレー(ウレタン塗装) - テスク木製ブラックトレー(ウレタン塗装) - テスク木製ブラックトレー(ウレタン塗装) - テスク
高さ(mm)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00613908NKB501たも材600300480
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
00613917NKB502-510270430
7,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
00613926NKB503-340220350
5,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする