佐野製作所
MS 18-8サービストレー
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00614976
MR110
1.285
大
295
460
380×245
¥
7,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
00614985
MR127
0.68
小
227
328
255×190
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください