えいむ
T型カラーメニュースタンド
ゴールドライン入。
材質
アクリル
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
グリーン
ピンク
ブラック
サイズ
中
大
小
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00618932
TS101
グリーン
0.18
大
210×152
9-2027-1101
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
00618948
TS101
ピンク
0.18
大
210×152
9-2027-1102
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
00618957
TA101
ブラック
0.18
大
210×152
9-2027-1103
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
00618966
TS102
グリーン
0.14
中
182×130
9-2027-1201
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00618975
TS102
ピンク
0.14
中
182×130
9-2027-1202
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00618984
TS102
ブラック
0.14
中
182×130
9-2027-1203
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
00618993
TS103
グリーン
0.08
小
148×107
9-2027-1301
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
00619002
TS103
ピンク
0.08
小
148×107
9-2027-1302
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
00619018
TS103
ブラック
0.08
小
148×107
9-2027-1303
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください