友屋
アールマグフレーム クリア
材質
アクリル
質量(kg)
0.119
規格
クリア
間口W×奥行D×高さH(mm)
161×22×101
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)120×80
TKG品番
9-2025-1501
TKG品番(2017)
6-1832-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00619036
30888XXX
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください