光
メニュー立て
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00527783
MT614S-2
人工大理石/真鍮製
145
82
273
60
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00527808
MT451S-2
人工大理石/真鍮製
100
72
190
50
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
00619544
C-12
アクリル・ゴム
148
105
172
40
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
00619553
C-22
アクリル・ゴム
182
128
226
40
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00619562
C-42
アクリル・ゴム
105
148
131
40
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください