曜日別特売

メモクリップホルダー

メモクリップホルダー - ダルトン

重厚感があり実用的なメモクリップです。
ちょっとしたメモや写真をおしゃれに立てておくことができます。
自宅でカフェ気分を楽しめるオススメアイテムです。

適合厚さ(mm)約0.9材質スチール・PVC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00620192CH02M22S18Φ28×409-2030-23016-1836-1901
400
389
428(税込)
当日出荷
00620208CH02M22M22Φ28×589-2030-23026-1836-1902
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする