シンビ
シンビ メニューブック Italy PU
メニューピン仕様
ソフトな質感の上級タイプ
用紙サイズ
A4
材質
本体:塩ビレザー/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×313
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00622168
UPM1
ブラウン
9-2036-0801
6-1842-1001
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
00622177
UPM2
ブラック
9-2036-0802
6-1842-1002
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
00622186
UPM3
ブラウン
9-2036-0901
6-1842-1101
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
00622195
UPM3
ブラック
9-2036-0902
6-1842-1102
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください