セキセイ
レシピアン 補充ファイル 差込式 4P
用紙サイズ
A4
ページ数
4ページ
材質
PET,額縁合成皮革
寸法(幅W×高さH)(mm)
227×318
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00526182
ME108
レッド
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
00526225
ME108
ブラック
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
00526207
ME108
ブラウン
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください