光
パウチ(薄型)メニュー立て T型
(1件のレビュー)
パウチメニュー用の薄型のメニュースタンドです。
材質
アクリル
色
透明
幅(mm)
80
高さ(mm)
95
質量(g)
49
奥行(mm)
62
TKG品番
9-2051-0401
TKG品番(2017)
6-1857-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00296957
MST958
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください