吉本金属
18-8 メニュー立
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効幅(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00527442
J2
250×120×80
10
9-2052-0101
6-1858-0101
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
00527467
J1
150×65×95
15
9-2052-0401
6-1858-0401
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください