曜日別特売

メタルブックスタンド

メタルブックスタンド - えいむメタルブックスタンド - えいむメタルブックスタンド - えいむメタルブックスタンド - えいむ

重さにより安定感があります。

材質内容量1個
全6種類を絞り込む
有効幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効幅(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00527564BS21ブラック0.33120×65×80189-2053-0401
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
00527573BS21ブラウン0.33120×65×80189-2053-0402
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
00527598BS22ブラック0.23100×55×70109-2053-0404
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
00527607BS22ブラウン0.23100×55×70109-2053-0405
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
00527582BS21グレー0.33120×65×80189-2053-0403
2,300
取扱い終了
00527616BS22グレー0.23100×55×70109-2053-0406
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする