曜日別特売

メタルメニュースタンド

メタルメニュースタンド - えいむメタルメニュースタンド - えいむメタルメニュースタンド - えいむ
(3件のレビュー)

重くて安定感があります。

材質内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効幅(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00527643BS46L0.36L150×70×103309-2052-0601
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
00527652BS47M0.3M150×60×103209-2052-0602
2,600
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
00527668BS48S0.27S150×50×103109-2052-0603
2,500
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00527643
2022-09-13
用途: ドリンクメニュー立て
サービス業

安定感があり、シンプルですが、お洒落な雰囲気感があります。

対象商品 : 00527643
2022-09-14
用途: 宿泊施設にて、飲食時のドリンクメニュー立て
ペンションアニバーサリーサービス業

シンプルイズベスト。安定感があり、メニュー立てとして、安心感がある。

対象商品 : 00527643
2020-12-28
用途: 店頭メニューのスタンドとして
サービス業

アルバムをメニューとして使用する際のスタンドとして、大変しっかりしていてシンプルで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする