えいむ
ストロングブック立て
材質
アクリル、鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効幅(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00527853
BS102
ブラック
0.1
100×50×60
10
9-2052-1701
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
00527862
BS102
ホワイト
0.1
100×50×60
10
9-2052-1702
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
00527878
BS101
ブラック
0.14
130×65×70
15
9-2052-1801
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
00527887
BS101
ホワイト
0.14
130×65×70
15
9-2052-1802
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください