光
真鍮製 卓上禁煙サイン
材質
真鍮
幅(mm)
55
高さ(mm)
55
質量(g)
50
奥行(mm)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529786
LG551-1
9-2058-2301
6-1864-2301
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
00529795
LG551-2
9-2058-2401
6-1864-2401
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
00529804
LG551-3
9-2058-2501
6-1864-2501
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
00529813
LG551-4
9-2058-2601
6-1864-2601
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください