ミニ・コンロ

ミニ・コンロ 東邦金属工業

スライド式容器カバー。
お手入れ簡単フッ素加工汁受け。
新型ワイヤー五徳。

ガス消費量(kW[kcaL/h])2.1[1800] 消費時間約1時間(専用ボンベ1本当たり)、約1時間30分(従来ボンベ1本当たり) 材質容器:ブリキ鋼板 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×216×102 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1958-0501 内容量1個
注意
※ミニコンロでご使用になる鍋類は、安全の為、Φ18cm位まででお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00581744 TM2
7,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする