白コンロ

白コンロ キンカ
(3件のレビュー)

高さ(mm)220 直径(Φmm)260 材質珪藻土 質量(kg)4 直径×高さ(mm)260×220 TKG品番9-2131-0601 TKG品番(2017)6-1965-0701 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00584842 -
4,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00584842
2022-12-24
用途:
ガレージ内の暖房兼湯沸かし用
教育・研究機関

真冬のガレージ内では暖房として役不足。全然暖まらない。焼き肉用としては優れもの。ただしガレージ内で肉を焼くと煙が充満するので注意。

対象商品:
00584842
2022-03-02
用途:
七輪大会
農・林・水産業

昔から、変わらず…。使いやすいです。
薄い鉄板のバーベキューコンロより火力が強く、美味しく焼けます。

対象商品:
00584842
2017-12-07
用途:
自宅でのバーベキュー

期待どおりのものでした。
重量はありますが、持ち運びしない前提なら、何の問題もないです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする