リビー エンデバー ハイボール
リビータンブラー&バーウェアデュラタフプレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。ENDEAVORエンデバーシリーズスタッキングOK
容量(mL)296
直径(Φmm)70
口径×高さH(mm)70×159
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2225-0601
TKG品番(2017)6-2012-0601
食器の種類洋食器
内容量1箱(6個)