タイガーグラス
タイガーグラス スクエアプレート
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
形状
角皿
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00640018
16219200
240×240×H20
クリア
9-2355-0401
6-2139-0401
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00640027
16219200
240×240×H20
グレー
9-2355-0402
6-2139-0402
¥
5,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
00640045
16319200
205×205×H20
グレー
9-2355-0502
6-2139-0502
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
00640054
16219401
265×265×H25
クリア
9-2355-0601
6-2139-0601
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00640063
16219401
265×265×H25
グレー
9-2355-0602
6-2139-0602
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
00640072
16319402
185×185×H20
クリア
9-2355-0701
6-2139-0701
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
00640088
16319402
185×185×H20
グレー
9-2355-0702
6-2139-0702
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
00640097
16219212
245×245×H10内Φ165
クリア
9-2355-0801
6-2139-0801
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
00640106
16219212
245×245×H10内Φ165
グレー
9-2355-0802
6-2139-0802
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00640115
16319203
203×203×H20内Φ130
クリア
9-2355-0901
6-2139-0901
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
00640124
16319203
203×203×H20内Φ130
グレー
9-2355-0902
6-2139-0902
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
00640036
16319200
205×205×H20
クリア
9-2355-0501
6-2139-0501
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください