タイガーグラス
タイガーグラス ラウンドプレート
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
形状
丸皿
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00640176
16203102
Φ270×H20
クリア
9-2356-0901
6-2140-0901
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
00640185
16203102
Φ270×H20
グレー
9-2356-0902
6-2140-0902
¥
5,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
00640194
16303100
Φ205×H20
クリア
9-2356-1001
6-2140-1001
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00640203
16303100
Φ205×H20
グレー
9-2356-1002
6-2140-1002
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください