ブライトーン ケーキ皿

ブライトーン ケーキ皿 山加商店

ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。

形状丸皿 材質強化磁器 食器洗浄機業務用 種別ケーキ皿 ホワイト 質量(g)300 TKG品番9-2340-0501 TKG品番(2017)6-2127-0501 食器の種類洋食器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00644017 BR700 180 20
900
749
824 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする