ブライトーン クープスープ皿
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
食器の種類洋食器
材質強化磁器
形状丸
種別クープスープ皿
色ホワイト
質量(g)380
直径×高さ(mm)190×43
TKG品番9-2340-1001
TKG品番(2017)6-2127-1001
食器洗浄機業務用
内容量1個
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。