吉沼硝子
自遊 スクエア
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角皿
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00651735
4149
2
53
305
305
9-2383-0101
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00651744
4150
1.1
47
243
243
9-2383-0102
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
00651753
4151
0.745
38
188
188
9-2383-0103
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
00651762
4152
0.295
25
117
117
9-2383-0104
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください