千羽鶴印(エンテック)
メラミン「青磁」 小判皿(リム型)
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
色
青磁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653844
CS24
8インチ
20
145
210
9-2390-2101
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
00653853
CS23
10インチ
24
185
253
9-2390-2102
¥
1,130
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください