関東プラスチック工業
メラミン「かりん」長角皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655892
M337K
大
24
142
205
9-2398-2701
¥
1,210
取扱い終了
00655908
M336K
小
22
138
176
9-2398-2702
¥
1,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください