千羽鶴印(エンテック) 千羽鶴印(エンテック)の 卓上消耗品 千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器) 千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー ポリプロピレン食器 コップ ポリプロピレン食器 コップ 注文コード (1件のレビュー) 使い捨てしない、洗って繰り返し使える、軽くて丈夫なポリプロピレンの食器。 スタッキング(重なり)も良く収納上手! 材質ポリプロピレン 食器の種類洋食器 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1701W 1702W 容器(mL) 選択解除 280560 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00666487 1701W 280 ¥150 取扱い終了 00666496 1702W 560 ¥180 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マグカップ・グラス・コップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アンパンマン クリアーコップ LEC(レック) 税込¥681 ¥619 バスケットへ アンパンマン マグカップ R LEC(レック) 税込¥703 ¥639 バスケットへ アンパンマン マグカップ Y LEC(レック) 税込¥703 ¥639 バスケットへ 抗菌食洗機対応プラコップ 200ml スケーター 税込¥439 ¥399 エアースタック カップ TAMAKI 税込¥659 ¥599 美濃焼 軽量マグカップ TAMAKI 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 美濃焼 コージー マグカップ TAMAKI 税込¥879 ¥799 ステンレスタンブラー グラデーショングレー 万方商事 税込¥3,199 ¥2,908 バスケットへ ステンレスタンブラー グラデーションピンク 万方商事 税込¥3,199 ¥2,908 バスケットへ ステンレスタンブラー グラデーションベージュ 万方商事 税込¥3,199 ¥2,908 バスケットへ セラミックタンブラー カフェオレ 万方商事 税込¥4,434 ¥4,031 バスケットへ セラミックタンブラー バニラ 万方商事 税込¥4,434 ¥4,031 バスケットへ セラミックタンブラー ピンクラテ 万方商事 税込¥4,434 ¥4,031 バスケットへ アンパンマン 倒れにくいフタ付きストローコップ LEC(レック) 税込¥703 ¥639 バスケットへ サーモタンブラー Pellucid(旧MIRAREED) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ステンレスマグ 象印マホービン 税込¥3,298~ ¥2,998~ 海の生き物マグカップ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥891 ¥810 バスケットへ OKINAWAアニマルマグカップ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥950 ¥864 バスケットへ 富士山マグカップ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥950 ¥864 バスケットへ ふぇ?ぱらマグカップ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥891 ¥810 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリーマグカップ・グラス・コッププラコップ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 00666487 2017-12-15 用途: 官能検査 製造業 かなりしっかりしているので、満杯で持っても不安はありません。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります グラス 湯呑み/茶托 コーヒーカップ・ティーカップ プラコップ マグカップ スープカップ タンブラー シェアする マイページ 最近見た商品