千羽鶴印(エンテック)
PP食器 給食皿
食器の種類
給食用食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸皿
色
クリーム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666523
1710K
Φ140×19
9-2441-2601
6-2224-2601
¥
210
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
00666532
1712K
Φ160×21
9-2441-2701
6-2224-2701
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください