サーモス・配食保温容器 あったか便

サーモス・配食保温容器 あったか便 THERMOS(サーモス)

ごはん容器とスープ容器のみをステンレス魔法びん構造で保温し、おかず容器は常温で保存されます。
内容器はすべて電子レンジ対応。
丸洗いOKで洗浄機にも使えます。

材質本体:ステンレス鋼中子:ポリプロピレンパッキン:シリコン セット内容飯器/0.31L、おかず容器(2個)/各0.17L、スープ容器/0.26L 質量(kg)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×255 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-2231-0801 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00668063 JLY1600
6,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする