曜日別特売

クローセス ハンガー 女性用

クローセス ハンガー 女性用 - ダルトン
材質
スチール
厚さ(mm)
30
サイズ
女性用
質量(g)
184
肩幅(mm)
390
TKG品番
9-2458-1301
TKG品番(2017)
6-2241-1302
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00669917CH02H26B
¥760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする