オキナ オキナの 日用品 オキナの 歯磨き用品 オキナの マウスウォッシュ 薬用 マウスウォッシュ ロングスピンX 薬用 マウスウォッシュ ロングスピンX 注文コード (1件のレビュー) 飲食後のお口の中をスッキリ清潔に。キシリトール配合。医薬部外品。 タイプキシリトール配合 内容量(mL)14(ポーション) 直径×高さ(mm)Φ45×H23 TKG品番9-2465-1201 TKG品番(2017)6-2250-1501 商品タイプ使い切り 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1セット(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LSXS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00670897 LSXS ¥3,700 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 歯磨き用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity テテオはじめて歯みがき乳歯ブラシSTEP2 コンビ 税込¥417 ¥379 バスケットへ 和光堂 にこピカ 歯みがきジェル りんご味 和光堂 税込¥747 ¥679 バスケットへ クリア歯ブラシ3本セット ジョージ スケーター 税込¥681 ¥619 バスケットへ チューブローラー ライクイット 税込¥516 ¥469 バスケットへ おやすみ前のフッ素コート500ppm ぶどう味 ピジョン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ おやすみ前のフッ素コート いちご ピジョン 税込¥956 ¥869 バスケットへ デンタルキット(歯ブラシ付) スケーター 税込¥857 ¥779 和光堂 にこピカ キシリトールフィルム ぶどう味 和光堂 税込¥485 ¥449 バスケットへ トライ おはし持ちベビーハブラシ 2本入 Richell(リッチェル) 税込¥483 ¥439 バスケットへ 和光堂 にこピカ ベビー歯ブラシ 自分でみがく用 和光堂 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 歯ブラシ小学生用 スケーター 税込¥219 ¥199 バスケットへ 和光堂 にこピカ ベビー歯ブラシ 仕上げみがき用 和光堂 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ はじめて歯みがき 乳歯ブラシSTEP4(BL) コンビ 税込¥417 ¥379 バスケットへ クチュッペL-8020 爽快ミント ポーションタイプ アルコール 小久保工業所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ クリア歯ブラシ3本セット ハローキティ 税込¥681 ¥619 バスケットへ おやすみ前のフッ素コート キシリトール R ピジョン 税込¥956 ¥869 バスケットへ テテオはじめて歯みがき乳歯ブラシSTEP3 コンビ 税込¥417 ¥379 バスケットへ はじめて歯みがき 乳歯ブラシSTEP4(PI) コンビ 税込¥417 ¥379 バスケットへ 和光堂 にこピカ 歯みがきジェル 無香料 和光堂 税込¥747 ¥679 バスケットへ どこでもラック 歯ブラシ立て タカラスタンダード 税込¥2,748 ¥2,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品歯磨き用品マウスウォッシュ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 00670897 2024-02-06 用途: 食後 東横システム株式会社 様 (サービス業) 社員全員で使用。大変満足しています。特に男性はかんたんにすすぐだけなので重宝しているようです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります 歯ブラシ 歯磨き マウスウォッシュ 口臭ケア トラベルセット 歯磨き関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品