Richell(リッチェル) Richell(リッチェル)の 農業・園芸資材 Richell(リッチェル)の プランター・鉢 Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット ソレシアミニ壁かけ ソレシアミニ壁かけ 注文コード (1件のレビュー) エレガントなフレアスタイルで、軽やかに演出。ポット苗をそのまま入れても楽しめます。 用途吊鉢 壁かけ。 材質ポリプロピレン 付属品水ぬき穴・止水栓付き、目皿付き 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 15型 21型 容量(L) 選択解除 0.81.5 色 選択解除 オーカーブラウンベージュ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88374352 15型 0.8 ベージュ ¥470 取扱い終了返品不可 88374361 15型 0.8 オーカーブラウン ¥470 取扱い終了 88374377 21型 1.5 ベージュ ¥590 取扱い終了 88374386 21型 1.5 オーカーブラウン ¥590 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鉢・プランター・ポット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オプティマス Uポット グリーンポット 税込¥15,378~ ¥13,980~ ガーデンプランター スチール製 YAMAZEN(山善) 税込¥5,498 ¥4,998 ウッドバレルプランター 深型 タカショー 税込¥2,638~ ¥2,398~ (1) モードライト ハイキューブ グリーンポット 税込¥40,678 ¥36,980 ラヴァライト Uポット グリーンポット 税込¥12,078~ ¥10,980~ モードライト ラウンド グリーンポット 税込¥21,978~ ¥19,980~ プラスター バルーン グリーンポット 税込¥16,478~ ¥14,980~ ガーデンパレット 大和プラスチック 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ モードライト キューブ グリーンポット 税込¥16,478~ ¥14,980~ ハナール 丸プランター アイボリー 18L Richell(リッチェル) 税込¥989 ¥899 バスケットへ グロウベース グリーン トンボ(新輝合成) 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ リッジ グリーンポット 税込¥14,278~ ¥12,980~ バンドール ラウンド グリーンポット 税込¥16,478~ ¥14,980~ モードライト プランター グリーンポット 税込¥36,278~ ¥32,980~ モードライト バレル グリーンポット 税込¥13,178~ ¥11,980~ バンドール ボール グリーンポット 税込¥10,888~ ¥9,898~ プラスター Uポット グリーンポット 税込¥26,378~ ¥23,980~ グラナイト エッグ グリーンポット 税込¥14,278~ ¥12,980~ エンバス キューブ グリーンポット 税込¥29,678~ ¥26,980~ エコル ハイポット 10号 Richell(リッチェル) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材プランター・鉢鉢・プランター・ポットプランター 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 88374377 2021-01-11 用途: ガーデニング 医療・福祉・介護関連業 塀の透かしフェンスに掛けて使用していた五つの鉢が経年劣化したのでこちらの商品にすべて買い替えました。形も色(ベージュ)もとても良いです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります 鉢・ポット 受皿 プランター 鉢底ネット・替えマット シェアする マイページ 最近見た商品