クリア水さし
植物にも人にも潤いいっぱいに・・・半透明で、残量が一目で分かります。さらに、かわいい目盛り付きなので、肥料の調合にも便利です。
用途園芸その他。
容量(L)1
材質本体:AS樹脂、ノズル:ステンレス
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×10×20
内容量1個
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88377055
2020-08-01
- 用途:
- 観葉植物の水やり
その他業種
部屋の出窓に置いていても、飾りの一部になるようなデザインで気に入っています。うっかり床に置きっぱなしでも片付けていない感がないので助かります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 88377055
2020-05-14
- 用途:
- 観葉植物用
その他業種
25年前に実家で重宝していた水さしがまだ売っていたことに感動しました(笑)
昔と変わらず見た目も実用性も文句なしです。細めのそそぎ口でメモリ付きのクリア本体なので観葉植物に程よい量の水をあげることができます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 88377055
2018-09-13
- 用途:
- 水耕栽培の潅水
教育・研究機関
2年以上使っていますが割れもなく丈夫です。水を入れすぎると傾けた際上の口から出てしまいやすいです。スタイリッシュな見た目でありつつ、目盛りが付いており機能的です。良い商品だと思います。
1人が参考にしています