ミニじょうろ
はす口付きなので、やさしく水やりできます。飽きのこないカラーで、水やりをもっと楽しく。
用途園芸その他。
容量(L)1.5
材質本体・はす口:ポリプロピレン、はす口キャップ:ポリエチレン
質量(g)201
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×13×18.7
内容量1個
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88377073
2021-07-22
- 用途:
- ベランダガーデニングに使用してます。
その他業種
サイズも大きすぎず、1.5Lというのもとても使いやすくて良いです。
先端が取り外し出来るので、葉を濡らしたくないプランターには根元にそっと注ぐのもやり易いですし、取り付ければ葉を痛めない程度の柔らかいシャワーが出ます。
正直安さと見た目で購入したのですが、色味も落ち着いていて作りもしっかりしているので、個人的には大当たりでした。
オススメです。
- 対象商品:
- 88377073
2021-03-22
- 用途:
- 盆栽の水やり時
農・林・水産業
大型のジョウロは勢いがあり鉢の土が流れ出てしまうが このお品はちょうどよい感じで使いやすい 早く使えばよかった
- 対象商品:
- 88377091
2020-04-28
- 用途:
- ガーデニング
その他業種
使いやすいです!ガーデニング初心者でも重くも無く、使える大きさで、値段も手頃。一般的な緑でもないのでお洒落です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 88377073
2020-07-04
- 用途:
- 花に水やり
不動産業
思ったより柔らかい素材で、水を多めに入れるとたわむ感じがします。サイズはちょうどよく使いやすそうです。
1人が参考にしています