STアクテリック乳剤

STアクテリック乳剤 住友化学園芸
(1件のレビュー)

オンシツコナジラミ・カイガラムシ・アブラムシ退治に効果。

用途広範囲の害虫退治に。 成分ピリミホスメチル 農林水産省登録第(号)21913 毒劇区分普通物 剤形乳剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88379182 - 1本(100mL) 100 45×45×120
1,050
 
 
取扱い終了
88379191 - 1本(30mL) 30 42×42×100
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88379182 - 73723502 - - ベニカべジフル乳剤 住友化学園芸 73723502 ベニカべジフル乳剤 住友化学園芸 1本(100mL) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88379182
2017-10-14
用途:
にんにく種球の消毒

昨年種屋で購入して育てたにんにくを今年植え付けたいと思いましたが、病気が心配なので消毒の為、購入しました。ダニを完全にシャットアウト出来ないようですがしないよりはましかと思い挑戦です。植え付けの八割が育てば良しとしたいと思います。結果は来年6月です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする