曜日別特売
- STアクテリック乳剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379182

STアクテリック乳剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(100mL)
注文コード
88379182
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050

オンシツコナジラミ・カイガラムシ・アブラムシ退治に効果。

用途
広範囲の害虫退治に。
容量(mL)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×120
成分
ピリミホスメチル
農林水産省登録第(号)
21913
毒劇区分
普通物
剤形
乳剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88379182-73723502-- ベニカべジフル乳剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 73723502ベニカべジフル乳剤KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)1本(100mL)
¥899
税込¥989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379182
2017-10-14
用途: にんにく種球の消毒

昨年種屋で購入して育てたにんにくを今年植え付けたいと思いましたが、病気が心配なので消毒の為、購入しました。ダニを完全にシャットアウト出来ないようですがしないよりはましかと思い挑戦です。植え付けの八割が育てば良しとしたいと思います。結果は来年6月です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
STアクテリック乳剤 1本(100mL) KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 【通販モノタロウ】