プロミック いろいろな植物用

プロミック いろいろな植物用 ハイポネックス

早く効く成分とゆっくり効く成分を含み、安定した肥料効果が約2ヵ月間持続する肥料(追肥)。
臭いもなく清潔なので、玄関先・ベランダ・室内でも安心して使用できます。
肥料成分をバランス良く均等に配合しているので、株の充実に優れた効果があります。

成分(チッソN-リン酸P-カリK)12-12-12 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 名称プロミック錠剤肥料12-12-12(C) 登録保証輸第(号)10273
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88380826 - 1袋(150g) 150 120×58×157 160
550
 
 
取扱い終了
88380835 - 1袋(350g) 350 130×66×212 364
880
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする