オルチオン乳剤 (ケムシ・カイガラムシ用)

オルチオン乳剤 (ケムシ・カイガラムシ用) HOKKO

オルトランとスミチオンの混合乳剤。両成分の相乗作用でアブラムシ、ケムシ(アメリカシロヒトリ)、カイガラムシなどの害虫に対し、速効性と残効性を発揮
浸透移行性殺虫剤。

成分アセフェート5%、MEP5% 農林水産省登録第(号)18747 毒劇区分普通物 剤形乳剤
注意
※風向きに注意し、植物全体に散布する。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88382847 - 1本(300mL) 300 346 61×170
1,858
 
 
取扱い終了
88382856 - 1本(100mL) 100 125 45×119
743
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする