粒石灰

粒石灰 アミノール化学研究所
(4件のレビュー)

バラまいてすぐ種まき、植え付けができます。
浸透性がよく、酸性土壌を中和します。
土を固めたりしません。
粒状タイプの石灰なので風で飛んだり、手が荒れたり、汚れたりする心配が少ないです。
プランターや、鉢植え植物の石灰やりに最適です。

用途酸性土壌中和、土壌消毒に。 仕様酸性土壌中和剤 肥料の種類混合石灰肥料 名称粒石灰
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88383967 - 1袋(2kg) 250×340×35
1,250
 
 
取扱い終了
88383976 - 1袋(700g) 190×255×20
500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88383976
2021-08-04
用途:
花の植え替え時
教育・研究機関

花を植え替えるときに、必ず撒いています。すぐに植えても大丈夫です。

対象商品:
88383967
2021-02-09
用途:
園芸
その他業種

以前、粉状の石灰を使用したとき、風で散ってもろに喉が不快だったので、今回は土壌をを中和するのに、粒のものを選びました。風で舞ったりいないので、作業しやすかったです。

対象商品:
88383976
2018-01-12
用途:
春からの畑の準備
SATOシネマトグラフ 様 (サービス業)

粉状ではなく粒状なので均一に撒きやすいうえ作業の効率もあがり
手や服が汚れないので助かりました。
今後は粒状の商品を使っていきたいと思います。

対象商品:
88383976
2016-09-24
用途:
憧れの品物 野菜の土
橋本表具店 様 (製造業)

ゴーヤ元気に寒い日が来るまで いけるかな ニンジンにも使おうと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする